nerbeplus
コニカルチューブ 12x75mm 4.5ml 02シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
アズワン品番
65-3754-04
65-3754-08
65-3754-04
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×4000本)
注文コード
61270495
品番
02-411-0001
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
コニカルチューブ外径12mm
12×75mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-633-0000●底形状:スピッツ型●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-50℃~55℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5ml
アズワン品番
65-3754-04
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。