曜日別特売
222-2381-080 2ポジションキャップ付チューブ 13x100mm 8.0ml 222シリーズ EVER GREEN 61271737

2ポジションキャップ付チューブ 13x100mm 8.0ml 222シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×500本)注文コード61271737品番222-2381-080
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

2ポジションキャップ
ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適
2ポジションキャップ付のチューブ(目盛なし)
透明性の高いポリスチレン製と頑丈で耐薬品性のポリプロピレン製
使いやすい25本/パック入りと1本個別包装の2タイプ
ガンマ線滅菌済
オートクレーブ不可
ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に適しています。

仕様●材質:P.SもしくはP.P製(チューブ)、P.E製(キャップ)●遠心耐性:8,200xg(P.S)、10,000xg(P.P)アズワン品番65-3765-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする