曜日別特売

手袋 ネオプレングローブ パウダーフリー TCR(ToughChemicalResistant) 93-260シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
中指長(cm)6.5~7
手のひらまわり(cm)16
内容量1セット(10個×50枚)注文コード61278299品番93-260-S
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
材質ニトリル、ネオプレン(ポリクロロプレン)厚さ(mm)指部:0.20/掌部:0.198全長(mm)285グリーンサイズS入数(枚)500(10個×50枚)規格ASTM F739(JIS T8116耐透過性試験と同等)機能耐溶剤中指長(cm)6.5~7手のひらまわり(cm)16アズワン品番65-3797-28粉有無パウダーフリーエンボス加工外面指部粗面加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする