曜日別特売

マルチチップ -10μl BMシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個(960本)注文コード61279534品番BM37661-1
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

マルチチップ
DNase,RNaseフリーなので安心してお使いいただけるチップです。
目盛付
ロングタイプによりチューブとピペットの接触を防止。ノーマルラックタイプ。滅菌済。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●目盛:2, 5, 10μl●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●容量:-10μlアズワン品番65-3804-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする