CRO-URS1 4k HDMIフレームシンクロナイザー イメージニクス 61281844

4k HDMIフレームシンクロナイザー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード61281844品番CRO-URS1
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

4K HDMIに対応したHDMI用高性能フレームシンクロナイザ
4K HDMIに対応したHDMI用高性能フレームシンクロナイザ(スキャンコンバータ)。入力されたHDMI信号を4kまたはフルHD解像度に変換して出力します。イメージニクス社製HDMIスイッチャーとの組み合わせで、HDMI信号の切替時にシームレスな映像切替に対応します。

付属品AC 100V 27VA 50Hz ・ 60Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) 2個仕様●アナログ・エンベデット・ デエンベデット音声入出力信号:アナログ入力音声信号 -10 dBu 約47 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2(エンベデット設定時)、アナログ出力音声信号 -10 dBu ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2(デエンベデット設定時)※ アナログ音声エンベデット機能とデエンベデッド機能は、DIP-SWの2番による選択式。CH-1(L)とCH-2(R)のみ。※ デエンベデッド機能はHDMI音声がリニアPCM方式の場合のみ、圧縮音声系はデエンベデッド不可●入力HDMI信号:TMDS信号(デジタルRGB(444),YPbPr(444,422,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、HDCP規格1.4と2.2の両方に対応しています。4K HDR映像はHDR10相当に対応可能です。ピクセルクロック25 MHz ~ 594 MHz かつ、水平周波数 15 kHz ~ 150 kHz かつ、垂直周波数 23 Hz ~ 240 Hzの範囲内の、水平アクティブ画素 640 ~ 4,096、垂直アクティブライン 480 ~ 2,160までの映像信号に自動対応(D1~D5(FHD)相当, 4KのHDMI信号および、640 x 480 @ 60 ~ 4,096 x 2,160 @ 60の一般的なPC解像度信号に自動対応)●出力HDMI信号:TMDS信号(デジタルRGB(444),YPbPr(422,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI規格2.0, 1.4準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)HDCP規格1.4, 2.2準拠。DVI Rev1.0 規格準拠。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768)の各解像度へ、取得 EDID による自動設定または手動による固定設定が可能、垂直は全て 59.94 Hz 4K HDR映像はHDR10相当に対応可能です。●出力HDMI信号遅延:通常の映像遅延は出力映像フレーム周期の基本2~3フレームです。(約34 ms ~ 約50 ms)入力フレームロック機能を使用した場合は、約2フレームの固定遅延となります。(約34 ms)音声遅延は、2chステレオ音声時のみ42 ms固定です。その他の音声(マルチチャンネルPCMや圧縮、HBR音声含む)では、アクティブパススルー方式(遅延1 ms以下)となります。質量(g)約550電源(V)DC5/1.8A消費電力(W)9(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【内蔵EDIDエミュレーション機能】出力HDMI端子または、15種の本機内蔵の解像度データを選択使用するかをEDID ROT-SWまたは外部制御から選べます。【外部制御】10BASET-T, 100BASE-TX(自動判定) RJ45 1系統。(工場出荷設定時のアドレスは IP:192.168.2.222 PORT:01300です。)【その他】入出力HDMI信号状態の各2色発光LEDで表示、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、映像の任意位置切り出し拡大表示機能(マルチ画面対応)、映像の任意サイズへの縮小機能、映像の左右上下反転機能、映像の180度回転機能、出力映像のトリミング機能、フリーズ型・ブラック型・フェード型・フリック型のシームレス繋ぎ機能、入力HDMI映像への出力映像のフレームロック機能(マルチ画面構成用)、オーバーヒート警告表示機能、ほか。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする