CMT1-PA11-W【ワケあり】 金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61284504

金属製チャンネル用マウント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(50個)結束径(Φmm)23.0~36.5 (PF管)注文コード61284504品番CMT1-PA11-W【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)アウトレット
¥5,8902,998

CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。
90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。
CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。
耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質11ナイロングレード耐候・耐熱・耐薬品結束径(Φmm)23.0~36.5 (PF管)使用インシュロックタイガルバロックGL200以上、耐候性エンドレスタイ

商品説明動画

金属製チャンネル用マウント(CMT1、CMT2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする