IX-OM33839SSB IRONHEAD MOTO GUZZI V7 2022~ SLIP ON 左右2本出しマフラー OVC11SB MAD MAX(マッドマックス) 61285448

IX-OM33839SSB IRONHEAD MOTO GUZZI V7 2022~ SLIP ON 左右2本出しマフラー OVC11SB MAD MAX(マッドマックス) 61285448
IX-OM33839SSB IRONHEAD MOTO GUZZI V7 2022~ SLIP ON 左右2本出しマフラー OVC11SB MAD MAX(マッドマックス) 61285448
IX-OM33839SSB IRONHEAD MOTO GUZZI V7 2022~ SLIP ON 左右2本出しマフラー OVC11SB MAD MAX(マッドマックス) 61285448
IX-OM33839SSB IRONHEAD MOTO GUZZI V7 2022~ SLIP ON 左右2本出しマフラー OVC11SB MAD MAX(マッドマックス) 61285448

IRONHEAD MOTO GUZZI V7 2022~ SLIP ON 左右2本出しマフラー OVC11SB

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61285448品番IX-OM33839SSB
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。

用途オートバイ用適合MOTO GUZZI V7 2022-2023 年式材質ステンレスAISI304長さ(mm)約220質量(g)約1200タイプ【マフラー】OVC11SSBコンプリートマットブラック
注意
※【必ずお読みください!】こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日営業日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
※画像はサンプルです。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。
※この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
※撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする