測定範囲(mm)10.1~300最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大応答速度無制限付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付デプスバーなし校正証明書一般校正シリーズ573種別端面~穴中心距離測定保護等級IP67許容誤差最大:±0.15mm最大許容誤差(μm)SMPE:±150RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)Φ1.5~19.5ミツトヨ品番573-719-20適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735