曜日別特売
- 銅板 切り板 シャーリングカット (生地でのお渡し) ノーブランド 61296918

銅板 切り板 シャーリングカット (生地でのお渡し)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
厚さ1.2(mm)
350(mm)
長さ400(mm)
内容量1枚注文コード61296918品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

銅の特徴: 金属では銀の次に電気伝導性が高く、電気用材料に多く用いられています。また、軽量でしかも不燃性、加工性と耐久性が優れております。銅、銀、水銀は極微量で強力な殺菌力があり、これを金属の微量金属作用と呼ばれています。

用途各種熱交換機、宮殿、神社仏閣などの屋根、下水処理場における防藻対策としての銅板。材質幅(mm)350長さ(mm)400厚さ(mm)1.2
注意
※銅板の材質選定は任意とさせて頂きます。種類としてはC1100(タフピッチ銅)・C1220(脱酸銅)のどちらかになります。選択は不可となります。ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする