CP6.360 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 61298977

超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送45日以内出荷とは
内容量1箱(3本)注文コード61298977品番CP6.360
参考基準価格(税別)¥53,280販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。
ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。

用途高速加工用。仕様左ネジレ45° F.P.Cコーティングトラスコ品番518-0536刃数4枚全長(mm)115公差寸法:0~+0.005刃長(mm)40シャンク径(mm)8刃径(mm)11.19

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする