エフピコ
ティアラ角皿 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×24袋)
長辺(mm)
219
298
246
248
高さ(mm)
27
30
27
26
短辺(mm)
171
196
140
191
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
61299326
品番
22-17 金リーフ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
催事
材質
PSP
高さ(mm)
27
質量(g)
7
短辺(mm)
171
長辺(mm)
219
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980