東芝シュネデール・インバータ
高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
電圧(V)
200
200
400
容量(kW)
0.75
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61299894
品番
VFAS3J-2007PL
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
各種機械用途に簡単設定!
従来機種VF-AS1からの簡単置換え
進化するインバータ
IoT、CPS対応
用途
ファン・ポンプ、コンプレッサ、搬送・昇降機械、金属加工機、繊維・ライン機械に
容量(kW)
0.75
電圧(V)
200
冷却方式
強制風冷
相数
入力:3相
保護構造
IP20