※メイン画像
バーテック
バーキュートほうき クネットタイプ短柄 ハード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
1本
1箱(5本)
色
黄
白
赤
青
黄
緑
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
61301617
品番
63113305
参考基準価格(税別)
¥27,720
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
202-1593
色
黄
質量(g)
1710
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-9296-56
線径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。