曜日別特売
63205001 バーキュート柄付たわし バーテック 61301669

※メイン画像

バーキュート柄付たわし

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個サイズL白 柄(赤)トラスコ品番201-8498注文コード61301669品番63205001
参考基準価格(税別)¥3,156販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
トラスコ品番201-8498長さ(mm)450白 柄(赤)サイズL質量(g)113材質(毛)PBT耐熱温度(℃)140アズワン品番64-1124-15線径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする