曜日別特売
63206301 バーキュート柄付たわし バーテック 61301748

※メイン画像

バーキュート柄付たわし

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個サイズM黄 柄(赤)トラスコ品番202-0057注文コード61301748品番63206301
参考基準価格(税別)¥2,964販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
トラスコ品番202-0057長さ(mm)430黄 柄(赤)サイズM質量(g)100タイプハード材質(毛)PBT耐熱温度(℃)140アズワン品番64-1124-23線径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする