※メイン画像
バーテック
バーキュート柄付たわし
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
サイズ
M
色
緑 柄(赤)
トラスコ品番
201-8511
注文コード
61301757
品番
63206401
参考基準価格(税別)
¥2,964
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
201-8511
長さ(mm)
430
色
緑 柄(赤)
サイズ
M
質量(g)
100
タイプ
ハード
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
64-1124-24
線径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応