曜日別特売
WEZ11028M12Z4 SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 61305503

 

WEZ11028M12Z4 SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 61305503
WEZ11028M12Z4 SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 61305503
WEZ11028M12Z4 SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 61305503
WEZ11028M12Z4 SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 61305503
WEZ11028M12Z4 SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 61305503
WEZ11028M12Z4 SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 61305503
WEZ11028M12Z4 SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 61305503
WEZ11028M12Z4 SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 61305503
WEZ11028M12Z4 SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 61305503
WEZ11028M12Z4 SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 61305503

SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個刃数4取付ねじサイズCRKS:M12注文コード61305503品番WEZ11028M12Z4
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。
優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。
低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。
あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。
傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。
平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
長さ(mm)LS2:5刃数4全長(mm)OAL:56質量(kg)0.11シャンク長(mm)LS:21刃径(Φmm)DC:28有効長(mm)LF:35取付ねじサイズCRKS:M12取付径(Φmm)DCON:12.5寸法L11(mm)平取部:10メーカー商品コード2900AGEスパナサイズ(mm)H:19
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする