BOSCH(ボッシュ)
コードレス工具専用丸のこ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃先厚(mm)
1.5
1.5
1.8
対象
木材用
木材用
ラミネート材用
タイプ
スタンダード
スタンダード
エキスパート
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61305923
品番
2608837687
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
コードレス工具専用。
1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
適合機種
GKS18V-57H
刃数
48
タイプ
スタンダード
鋸身厚(mm)
1
対象
木材用
刃先厚(mm)
1.5
外径(mm)
165
内径(mm)
20