曜日別特売
S1155CHM セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ) 61306018

セーバーソーブレード金属用

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本全長(mm)225注文コード61306018品番S1155CHM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。

用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断全長(mm)225有効長(mm)205山数8主要切断材料ステンレス管・鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス・鋼材:4~12mm1インチ当たり山数8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61306018S1155CHM432749652608900368S1155CHM セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274965セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERTBOSCH(ボッシュ)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06661846
2022-08-05
用途: コンタマシンや丸のこ盤を使えない金属パイプの切断

切れる上に適度な柔らかさを追っているので、無理な力がかかっている部分の切断で、最後に挟まれて割れたりすることがなく、寿命も長いです。

対象商品 : 06661882
2020-11-19
用途: ステンレスや鉄の加工作業
シャープロック

切れ味が良く長年使用しております。
もう少し価格が下がるとうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 06661846
2021-07-16
用途: 切断

切れ味が良く結構使用してます。
またリピートします。

対象商品 : 20916288
2020-04-17
用途: 設備改修
株式会社ナベル

SUS304のt2を四角に切り抜く為に購入しました
切れ味と持ちは申し分ないです、価格だけの事は有ると言えます。
今回は奥行きの無い部分の加工に使たので欲を言えば全長100㎜の物が有れば尚良かったです

対象商品 : 09680684
2020-06-04
用途: 鉄板切断撤去作業

コスパで選び何年も使用している。通常使用で折れる事も無く継続購入。

対象商品 : 06661837
2019-04-24
用途: 車の解体

15年くらい使用しています。もう少し低価格になるといいですね。他社製品も購入してみましたが、こちらのほうが鉄を切るのには適していました。

1が参考にしています
対象商品 : 06661837
2016-07-08
用途: ALCの切断
建設業・工事業

ボッシュは日立のブレードよりは安いです、金属の切断には日立が良いように思いますが、色々な材質の切断は日立は硬いので折れ、ボッシュの方が持ちが良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 09680684
2016-02-05
用途: ダクトの撤去作業等

刃の持ちも強度もいいと思う。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする