F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬DLCリーマ Aシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1箱(3本)
注文コード
61306336
品番
CA17.545
参考基準価格(税別)
¥296,250
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
2845
種類から選べます
他の種類を見る
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。
求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途
アルミ合金/銅加工用。
仕様
ストレート刃 DLCコーティング
トラスコ品番
524-9114
刃数
8枚
全長(mm)
180
公差
寸法:0~+0.005
刃長(mm)
30
シャンク径(mm)
18
刃径(mm)
17.545
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません