730-312E24-80 脱げないココピタ レディース ニットタイプ 浅履き スニーカーソックス 岡本[靴下] 61306553

 

730-312E24-80 脱げないココピタ レディース ニットタイプ 浅履き スニーカーソックス 岡本[靴下] 61306553
730-312E24-80 脱げないココピタ レディース ニットタイプ 浅履き スニーカーソックス 岡本[靴下] 61306553
730-312E24-80 脱げないココピタ レディース ニットタイプ 浅履き スニーカーソックス 岡本[靴下] 61306553

脱げないココピタ レディース ニットタイプ 浅履き スニーカーソックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1足注文コード61306553品番730-312E24-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

独自開発の「コの字型ストッパー」を採用することで、脱げにくい「浅履きタイプ」のショートソックスです。
ストッパーは、「カカト部分」に配置、「脱げない」を実現!
爽やかなコットン素材を採用。汗をかきやすい季節でも快適です。
足の動きと生地の伸縮を研究し、かかとをしっかりホールドし、脱げにくい構造を実現しました。

チャコール材質綿・ポリエステル・その他サイズ(cm)23~25指タイプ先丸入数1足機能コの字型ストッパー標準質量(g/片足)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61306569
2023-07-05
用途: 普段使い

本当に脱げないので助かります。良い商品と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする