曜日別特売
CA3.655 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 61306598

超硬DLCリーマ Aシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1箱(3本)注文コード61306598品番CA3.655
参考基準価格(税別)¥83,160販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。
求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。

用途
アルミ合金/銅加工用。
仕様ストレート刃 DLCコーティングトラスコ品番525-2320刃数4枚全長(mm)100公差寸法:0~+0.005刃長(mm)20シャンク径(mm)4刃径(mm)3.655

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする