曜日別特売
PWR-A160AL 真空断熱ステンレスポット タイガー魔法瓶 61309818

イメージ

PWR-A160AL 真空断熱ステンレスポット タイガー魔法瓶 61309818
PWR-A160AL 真空断熱ステンレスポット タイガー魔法瓶 61309818
PWR-A160AL 真空断熱ステンレスポット タイガー魔法瓶 61309818
PWR-A160AL 真空断熱ステンレスポット タイガー魔法瓶 61309818
PWR-A160AL 真空断熱ステンレスポット タイガー魔法瓶 61309818

真空断熱ステンレスポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)1.6
クラウドブルー
内容量1個注文コード61309818品番PWR-A160AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

スタイリッシュなデザイン性と使いやすさを追求したステンレスポット。
軽くて丈夫なステンレス製の真空二重構造により、高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物は温かいまま、冷たい飲み物は冷たいまま、温度を長時間保ちます。
簡単に素早く着脱できるワンタッチふたを採用。
レバーをプッシュして傾けると中の飲み物が出る構造です。
広口約7.5cmで大きな氷も入りやすい。
本体丸洗いOK!

質量(kg)0.8クラウドブルー容量(L)1.6エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.1×17.6×25.6保温効力(℃)(10時間)73以上保冷効力(℃)(10時間)8以下口径(Φcm)7.5エコマーク認定番号10 146 004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする