TKM42WW4LKNDZ2 6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル 61314797

TKM42WW4LKNDZ2 6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル 61314797
TKM42WW4LKNDZ2 6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル 61314797
TKM42WW4LKNDZ2 6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル 61314797
TKM42WW4LKNDZ2 6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル 61314797

6-8畳用 シーリングファン(リモコン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(kg)5.6
内容量1台注文コード61314797品番TKM42WW4LKNDZ2
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。
ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。

仕様電球別売り長さ(mm)天井から羽根まで:155寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70質量(kg)5.6羽根:ホワイト・木目調備考※電球別売り(60W迄×4灯)※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240)口金E26使用電圧(V)AC100モーターAC機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF
注意
※シーリングファンは重量があるため設置天井の強度をご確認の上、ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする