東京メタル
ダクトライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61314849
品番
DK-1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ダクト式LEDランプです。光色は昼白色でフォーカス調整が15~55°で可能です。調光はできません。
寸法(mm)
長さ145×外径55×高さ202
質量(g)
450
消費電力(W)
9.4
角度(°)
フォーカス:15-55
全光束(Lm)
580
使用電圧(V)
AC100
首振角度(°)
縦方向160、左右90
寿命
20000時間
光色
昼白色5000K
演色指数(Ra)
85