※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
群協製作所
SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 エルボユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61315269
品番
GME-8M4R-316
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
8
寸法L(mm)
28.8
寸法L1(mm)
24.4
寸法l(mm)
21.3
寸法l1(mm)
14.2
寸法HEX(mm)
14.3
ねじサイズ
R1/4
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材