曜日別特売
GFRT-6M4R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 サービス圧力計 チーズユニオン 群協製作所 61316249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFRT-6M4R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 サービス圧力計 チーズユニオン 群協製作所 61316249
GFRT-6M4R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 サービス圧力計 チーズユニオン 群協製作所 61316249
GFRT-6M4R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 サービス圧力計 チーズユニオン 群協製作所 61316249

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 サービス圧力計 チーズユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6注文コード61316249品番GFRT-6M4R-316
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
適合チューブ外径(Φmm)6寸法L(mm)29.8六角対辺(mm)17.5寸法L1(mm)22.4寸法I(mm)22.4ねじサイズRc1/4
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする