曜日別特売
13-12(46) V 穴有 エコ フードパックOSA エフピコ 61316948

13-12(46) V 穴有 エコ フードパックOSA エフピコ 61316948
13-12(46) V 穴有 エコ フードパックOSA エフピコ 61316948

フードパックOSA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×20袋)
寸法(mm)131×119×46
内容量1ケース(50枚×20袋)注文コード61316948品番13-12(46) V 穴有 エコ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フードパック

材質OPET寸法(mm)131×119×46質量(g)8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする