BC-ML1S75BEP 床用モール ストレート両面テープ付1m BUFFALO(バッファロー) 61323616

BC-ML1S75BEP 床用モール ストレート両面テープ付1m BUFFALO(バッファロー) 61323616
BC-ML1S75BEP 床用モール ストレート両面テープ付1m BUFFALO(バッファロー) 61323616

床用モール ストレート両面テープ付1m

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)75
内容量1台注文コード61323616品番BC-ML1S75BEP
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。
床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。

材質PVC幅(mm)75ベージュ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×18.3×1000内寸(幅W×高さH)(mm)45.5×14.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61323799
2025-08-25
用途: 事務所の配線隠し
サービス業

簡単に施工できました。カットも市販のプラ用ノコギリで問題なし。見た目も非常にスッキリしました。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする