BUFFALO(バッファロー)
床用モール ストレート1m
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
45日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
グレー
木目
幅(mm)
60
60
30
45
75
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61323765
品番
BC-ML2S60BE
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール
緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質
PVC
幅(mm)
60
色
ベージュ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59.8×12.5×1000
内寸(幅W×高さH)(mm)
30.3×9
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません