BUFFALO(バッファロー)
ケーブルクリップ25個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
収容数
目安:12本(LANケーブルBL5ETNシリーズ(ケーブル径5.5mm)を収容した場合)
注文コード
61324027
品番
BCAC23WH25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
収容数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルを結束するクリップ25個入り
最大結束径(Φmm)
約23
収容数
目安:12本(LANケーブルBL5ETNシリーズ(ケーブル径5.5mm)を収容した場合)
材質
ナイロン
色
ホワイト
難燃性
UL94 V-2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません