BUFFALO(バッファロー)
ケーブルベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
最大結束径(Φmm)
約21
注文コード
61324036
品番
BCABWH12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
複数のケーブルをまとめるケーブルベルト
ベルトタイプのためまとめるケーブルの量で調整ができます
材質
ナイロン
色
ホワイト
最大結束径(Φmm)
約21
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25.4×85×1
難燃性
UL94 V-2
収容数
目安:12本(LANケーブルBL6TNシリーズ(ケーブル径6mm)を収容した場合)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません