曜日別特売
QSW-3216R-8S8T QNAP 10GbEスイッチ QNAP 61324754

QSW-3216R-8S8T QNAP 10GbEスイッチ QNAP 61324754
QSW-3216R-8S8T QNAP 10GbEスイッチ QNAP 61324754
QSW-3216R-8S8T QNAP 10GbEスイッチ QNAP 61324754
QSW-3216R-8S8T QNAP 10GbEスイッチ QNAP 61324754
QSW-3216R-8S8T QNAP 10GbEスイッチ QNAP 61324754
QSW-3216R-8S8T QNAP 10GbEスイッチ QNAP 61324754
QSW-3216R-8S8T QNAP 10GbEスイッチ QNAP 61324754
QSW-3216R-8S8T QNAP 10GbEスイッチ QNAP 61324754
QSW-3216R-8S8T QNAP 10GbEスイッチ QNAP 61324754

QNAP 10GbEスイッチ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台注文コード61324754品番QSW-3216R-8S8T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

QNAP QSW-3216R-8S8T ハーフワイドラックマウント16ポート10GbE アンマネージドスイッチ
リーズナブルな価格で、10GbEポートをより小さなスペースに増設。QNAP QSW-3216R-8S8T は、8つの10GbE SFP+ ファイバーポートと8つの10GbE RJ45ポートを備えた、ハーフワイドラックマウント・アンマネージドスイッチです。プラグアンドプレイでセットアップ可能な QSW-3216R-8S8T は、ネットワークループの検出およびブロック機能を備えており、ご家庭やビジネス用でもお手頃な価格で高速ネットワーク環境を簡単に構築することができます。ハーフワイド設計の QSW-3216R-8S8T は、スペースを取らずに作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-3216R-8S8T は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。

適合規格
IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX
IEEE 802.3ae 10G Fiber
IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
仕様●10GbE BASE-T (RJ45):8●10GbE SFP+:8●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit質量(kg)(総):2.23(正味):1.52タイプ管理:アンマネージドポート数16スイッチ320Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3 × 207 × 199.5最大消費電力(W)80相対湿度5%~95% 非結露保証期間2 年LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス入力電源ACクラス電磁準拠:クラスAファンPWM VAPOベアリングファン x 2インターフェイス管理:アンマネージドジャンボフレーム9K入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMI動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)コンソールYes
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする