QXG-25G2SF-E810 QNAP ネットワーク拡張カード QNAP 61324858

QXG-25G2SF-E810 QNAP ネットワーク拡張カード QNAP 61324858
QXG-25G2SF-E810 QNAP ネットワーク拡張カード QNAP 61324858
QXG-25G2SF-E810 QNAP ネットワーク拡張カード QNAP 61324858
QXG-25G2SF-E810 QNAP ネットワーク拡張カード QNAP 61324858
QXG-25G2SF-E810 QNAP ネットワーク拡張カード QNAP 61324858
QXG-25G2SF-E810 QNAP ネットワーク拡張カード QNAP 61324858
QXG-25G2SF-E810 QNAP ネットワーク拡張カード QNAP 61324858

QNAP ネットワーク拡張カード

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61324858品番QXG-25G2SF-E810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

QNAP QXG-25G2SF-E810 デュアルポート SFP28 25GbEネットワーク拡張カード
Intel Ethernetコントローラ E810-XXVAM2搭載のデュアルポート QXG-25G2SF-E810 25GbE ネットワーク拡張カードは、PCIe Gen4 (Gen3と下位互換性あり)に対応し、最大25Gbpsの転送速度 (10/25Gbps対応)を提供します。SMBマルチチャネルを使用して複数のネットワーク接続を集約することで、利用可能な帯域幅を最大化し、ファイル共有や一元的なデータ転送を高速化するため、最大50Gb/sを実現できます。Network Offload対応のQXG-25G2SF-E810は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/Oを重視しレイテンシに敏感な仮想化アプリケーション、データセンター、マルチメディア転送/リアルタイムビデオ編集に最適です。

仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen4 x8●ポートとケーブル:SFP28 DACケーブル(3M)またはSFP28 OPTIC トランシーバー適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット寸法(mm)119.33×18.13×68.9規格IEEE 802.3az、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3ae、IEEE 1588、IEEE 802.1as対応OSNAS:QTS/QuTS hero (最新バージョンへのアップグレード推奨)、Windows (ドライバ必要)、Linux (ドライバ必要)ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属コネクタSFP28RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x SFP28転送速度(Gbps)25/10コントローラIntel E810-XXVAM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする