曜日別特売
GS724TP-300JPS PoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR 61326109

GS724TP-300JPS PoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR 61326109
GS724TP-300JPS PoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR 61326109
GS724TP-300JPS PoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR 61326109
GS724TP-300JPS PoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR 61326109
GS724TP-300JPS PoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR 61326109

PoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台注文コード61326109品番GS724TP-300JPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

全24ポートが802.3at準拠のPoE+対応しており1ポートあたり30W、合計で190Wの電力を供給可能なスマートスイッチ。SFPスロット×2を搭載(専用)。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。

表示
【省エネ法に関する表示】区分: A
・最大実効伝送速度※2: 26.0Gbps・PoE最大供給電力: 190W・エネルギー消費効率※3: 8.03 W/Gbps※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
仕様●DoS保護:対応●Dynamic VLAN:対応●EEE:対応●MDI/MDI-X 自動切替:対応●【VLAN】(サポート数) : 256●スイッチング容量:52Gbps●合計PoE給電能力:190●最大MACエントリー:16K●バッファーサイズ:1.5MBセット内容GS724TPスイッチ本体、電源コード、ラックマウントキット、ゴム足、ドキュメント一式材質金属質量(kg)3.15出力(W)PoE合計:190電源(V)内蔵 100-240AC(50/60Hz)ポート数PoE給電:802.3at PoE+(1ポートあたり30W)/802.3af PoE(1ポートあたり15.4W) × 24ポート型番GS724TP-300JPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 257 x 43.2機能管理:Insightアプリ&クラウド (1年間のサブスクリプション付属) / スタンドアロン最大消費電力(W)231.07設置方法デスクトップ / ラックマウント (キット付属)騒音レベル(dB(A))26.10(@25℃)スロットSFP:2ファン2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0°~50MTBF(時間)1784610 (203.6年)イーサネット対応10/100/1000Mbps ギガビット:24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする