曜日別特売
AG7340 AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし ACE GLOVE(エースグローブ) 61326869

AG7340 AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし ACE GLOVE(エースグローブ) 61326869
AG7340 AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし ACE GLOVE(エースグローブ) 61326869
AG7340 AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし ACE GLOVE(エースグローブ) 61326869
AG7340 AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし ACE GLOVE(エースグローブ) 61326869
AG7340 AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし ACE GLOVE(エースグローブ) 61326869

AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(100枚×20箱)
サイズL
内容量1ケース(100枚×20箱)注文コード61326869品番AG7340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

指先までしなやかにフィットするパウダーフリー(粉なし)のプラスチック手袋。清拭や排泄介助、掃除など、負荷のかかる作業でも破れにくくなっています。塩化ビニール製のため、天然ゴムアレルギーの方も安心。

用途医療・介護、感染症対策、レジ打ち、家事、園芸、毛染めなどサイズL全長(cm)約24中指長(cm)約8.6手のひらまわり(cm)約21.0材質塩化ビニール、可塑剤クリア厚さ(mm)0.1(指先部)、0.08(てのひら部)機能耐油粉有無粉無エンボス加工エンボス加工なし入数(枚)2000質量(g)約4.5/枚アズワン品番65-0308-97
注意
※調理など食品に直接触れる作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 調理用、掃除用
卸売・小売業

厚すぎず薄すぎず、つけた時の気持ち悪い感じもなく何の問題もなく使用しています。

対象商品 : 61326826
2022-11-04
用途: 耐久性とフィット感が良い
株式会社朝日テクノ製造業

透明度が高くてゴワゴワせず満足しています。
使い捨てには勿体無いほどシッカリしてると思う。

対象商品 : 61326826
2020-12-18
用途: 掃除をする際
その他業種

かなりの指への密着感があり安心して使用できると思います。
強度もあり穴があいたりせず良かったです。
手首回りにも少し密着感があったらもっと良いかも。

2が参考にしています
2024-12-03
用途: 掃除等
新開工業株式会社製造業

掃除等する際に軍手の下に重ねて使用し指先等の汚れ防止

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする