AirTAC
マルチマウントシリンダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
40
シリンダー径(Φmm)
16
注文コード
61329389
品番
MD16X40
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・シリンダー径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
様々な取付に対応
多面取付が可能、省スペース
高パイロット精度、給油不要
豊富なシリーズ
耐高温仕様、使用温度MAX150℃
ストローク(mm)
40
使用ピストン速度(mm/s)
30~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
作動方式
複動式
使用流体
空気
シリンダー径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
無