曜日別特売
MD25X20S マルチマウントシリンダ AirTAC 61329407

マルチマウントシリンダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20シリンダー径(Φmm)25注文コード61329407品番MD25X20S
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

様々な取付に対応
多面取付が可能、省スペース
高パイロット精度、給油不要
豊富なシリーズ
耐高温仕様、使用温度MAX150℃

ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気シリンダー径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする