曜日別特売
HFK25 エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTAC 61330195

エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)25
作動方式標準複動式
形状フィンガ:標準形
内容量1個注文コード61330195品番HFK25
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クロスローラーガイドを採用。

チューブ内径(Φmm)25作動方式標準複動式形状フィンガ:標準形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気機構クロスローラーガイド周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする