型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
Piscoのブランチエイやチューブフィッティングにしようしたところ、どうやっても抜けなくなり コネクタそのものが全く使用できなくなり非常に困っています。Piscoを使用している方は絶対に購入しないでください。コネクタごと廃棄することになります。