PP8 プラグ AirTAC 61331665

プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポート径(Φmm)8
グレー
内容量1個注文コード61331665品番PP8
参考基準価格(税別)¥27販売価格(税込)¥24
販売価格(税別)
22

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。

規格プラグポート径(Φmm)8グレーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: 使用していないポートを一時的に埋める
サービス業

Piscoのブランチエイやチューブフィッティングにしようしたところ、どうやっても抜けなくなり コネクタそのものが全く使用できなくなり非常に困っています。
Piscoを使用している方は絶対に購入しないでください。コネクタごと廃棄することになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする