1769 方位磁石 マップコンパス No.888 (ルーペ付き) YCMコンパス(ワイシーエム) 61336329

方位磁石 マップコンパス No.888 (ルーペ付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61336329品番1769
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質アクリル寸法(mm)直径48×12質量(g)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする