- 色
- レッド
- 仕様
- ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用
- 材質
- ABS樹脂
- サイズ
- 約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)
- 電源
- 電話回線より給電
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約50×50×200(壁掛け設置時)、約65×195×90(卓上設置時)
- 使用環境
- 温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)
- 設置方法
- 卓上、壁掛け
- 各種認証
- JATE: Jacob Jensen HT20