曜日別特売

デイリーブレンドミキサー

デイリーブレンドミキサー - マカフルデイリーブレンドミキサー - マカフルデイリーブレンドミキサー - マカフルデイリーブレンドミキサー - マカフルデイリーブレンドミキサー - マカフルデイリーブレンドミキサー - マカフルデイリーブレンドミキサー - マカフルデイリーブレンドミキサー - マカフル

コンパクトでスピードかくはん!
サラサラも楽しめるデイリーブレンドミキサー!
Low(低速)-High(高速)2段階切替。
チタンコーティング4枚刃。
クラッシュアイスOK(家庭用氷)
種や皮を取り除く専用フィルター付きでサラサラも楽しめる。
お手入れも簡単で本体以外すべて丸洗い可能。
計量キャップ付きで追加シロップ入れも可能。
軽量ボトルでコップに注ぎやすい。
安全保護装置付き。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])
High:21500、Low:17000
本体質量(g)
1100(フィルターを含む)
定格消費電力(W)
180
定格容量
600mL
電源コード(m)
1.2
電源(AC)
100V 50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×127×312
内容量
1個
注意
※チタンコーティング4枚刃では2~3.5cmの角程度の氷5個まで使用可能。
※種や皮が取り除ける専用フィルターは、水分が多い食材のみ使用可能。(みかん、グレープフルーツなど)
※本体とブレード台座、パッキン以外は食器洗い機と食器乾燥機の使用が可能。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MKM-2C-H 0721815907218159MKM-2C-Hビターグレー
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
MKM-2C-C 0721816807218168MKM-2C-Cミルクベージュ
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする