曜日別特売
TLG-TP5-PG 導電繊維ペン先タッチペン『タログ』 ピンクゴールド プリンストン 61338395

導電繊維ペン先タッチペン『タログ』 ピンクゴールドTLG-TP5-PG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
61338395
品番
TLG-TP5-PG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にナノテクノロジーを使用したカーボンナノチューブを採用。一般的なシリコン製のペン先よりも上部でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。
持ち運びに便利なペンクリップ、本内内部にマグネットを内蔵しタブレットの横に付けて休める(iPadシリーズのみで対応)、上品なデザインなど魅力の高い仕上がりです。

材質
ペン先:カーボンナノチューブ
寸法(mm)
直径9.6×高さ114、ペン先6.5
質量(g)
10
対応機種
静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット
保証期間
初期不良のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする