※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)上から順番に4V110、4V120、4V130
AirTAC
電磁弁 4Vシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
1/8”
電圧(V)
DC24
注文コード
61338787
品番
4V130C06B
参考基準価格(税別)
¥3,465
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・電圧・ねじの種類
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC24
接続口径
1/8”
リード線取出方法
DIN形ターミナル
シリーズ
4V100
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
有効断面積(mm
2
)
9
制御方式
3位置ダブル クローズドセンタ
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
Cv値
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応