曜日別特売
4V130C06BI 電磁弁 4Vシリーズ AirTAC 61338796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)上から順番に4V110、4V120、4V130

電磁弁 4Vシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/8”電圧(V)DC24注文コード61338796品番4V130C06BI
参考基準価格(税別)¥3,465販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
電圧(V)DC24接続口径1/8”リード線取出方法グロメットシリーズ4V100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)9制御方式3位置ダブル クローズドセンタ周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする