※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)上から順番に4V310、4V320、4V330
AirTAC
電磁弁 4Vシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
3/8”
電圧(V)
DC24
注文コード
61338909
品番
4V31010B
参考基準価格(税別)
¥2,395
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・電圧・ねじの種類
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC24
接続口径
3/8”
リード線取出方法
DIN形ターミナル
シリーズ
4V300
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
有効断面積(mm
2
)
30
制御方式
2位置シングル
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
Cv値
1.68
RoHS指令(10物質対応)
対応