曜日別特売
4975559885360 【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 TOSO 61353470

 

4975559885360 【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 TOSO 61353470
4975559885360 【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 TOSO 61353470
4975559885360 【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 TOSO 61353470
4975559885360 【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 TOSO 61353470
4975559885360 【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 TOSO 61353470
4975559885360 【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 TOSO 61353470
4975559885360 【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 TOSO 61353470
4975559885360 【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 TOSO 61353470

【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(10本)木目ブラウン注文コード61353470品番4975559885360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カーテンやのれんを吊って事務所やスペースの、お部屋の間仕切りとしてお使いいただけます。
使い方次第で収納としてもご使用いただけます。
補強プレートが付属しているのでよりずれにくく強度を保ちます。

用途
事務所や給湯室の間仕切り、窓周り、収納に。
木目ブラウン耐荷重(kg)8(45cm)~4(70cm)寸法(cm)45~70
注意
※ボードやベニヤなど弱い壁に取り付ける場合は、胴縁のある位置や、当て板を使って取り付けてください。
※耐荷重範囲内でご使用ください。
※物は均等にかけて下さい。
※耐荷重や取付強度は取付部位(壁)の材質、使用長さ、つっぱる強さによって変わります。取付後は強度を確認の上、ご使用下さい。
※補強プレートは、貼る壁面の汚れを十分ふき取りよく乾燥させてから取り付けてください。
※補強プレートの貼り直しは耐荷重が低下する可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする