【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】

【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 - TOSO【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 - TOSO【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 - TOSO【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 - TOSO【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 - TOSO【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 - TOSO【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 - TOSO【10本セット/ケース出荷】ずれにくいつっぱりポール強め【間仕切り/収納】 - TOSO

カーテンやのれんを吊って事務所やスペースの、お部屋の間仕切りとしてお使いいただけます。
使い方次第で収納としてもご使用いただけます。
補強プレートが付属しているのでよりずれにくく強度を保ちます。

用途事務所や給湯室の間仕切り、窓周り、収納に。内容量1ケース(10本)
注意
※ボードやベニヤなど弱い壁に取り付ける場合は、胴縁のある位置や、当て板を使って取り付けてください。
※耐荷重範囲内でご使用ください。
※物は均等にかけて下さい。
※耐荷重や取付強度は取付部位(壁)の材質、使用長さ、つっぱる強さによって変わります。取付後は強度を確認の上、ご使用下さい。
※補強プレートは、貼る壁面の汚れを十分ふき取りよく乾燥させてから取り付けてください。
※補強プレートの貼り直しは耐荷重が低下する可能性があります。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613534184975559885308プレーンホワイト8(30cm)~6(45cm)30~45
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613534274975559885353木目ブラウン8(30cm)~6(45cm)30~45
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613534364975559885322プレーンホワイト6(70cm)~4(120cm)70~120
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613534454975559885377木目ブラウン6(70cm)~4(120cm)70~120
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613534544975559885315プレーンホワイト8(45cm)~4(70cm)45~70
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613534704975559885360木目ブラウン8(45cm)~4(70cm)45~70
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613534794975559885339プレーンホワイト6(120cm)~2(200cm)120~200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613534884975559885384木目ブラウン6(120cm)~2(200cm)120~200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613534974975559885292プレーンホワイト8(22cm)~6(30cm)22~30
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
613535064975559885346木目ブラウン8(22cm)~6(30cm)22~30
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする